PW3 FR HVO overal Orange/Black XL R..

Č. pol.: FR509OBRXL
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať
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
Farba orange / schwarz
Veľkosť Unisex XL

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FR509OBRXL
EAN/GTIN 5036108419319
Číslo výrobcu FR509OBRXL

Popis

Popis:

Současná kombinéza FR vyrobená z naší vlastní látky Modaflame 280 g. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další klíčové funkce patří nekovové komponenty, předhýbané rukávy, delší zadní část, nastavitelné manžety, vyšívaná loga FR a více kapes pro dostatek úložného prostoru.,

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Zadní průduchy na horní a dolní části zad pro maximální prodyšnost
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Kapsy na kolenní chrániče s plněním shora pro rychlý a snadný přístup
  • Kapsa na metr
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nový vzhled
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Work HVO: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Složení skořepiny: 61% modacryl, 18% viscose, 15% polyester, 5% aramid, 1% uhlíková vlákna
Popis skořepiny: Vyrobeno z 61 % modakrylu, 18 % viskózy, 15 % polyesteru, 5 % aramidu, 1 % uhlíkových vláken, Modaflame™ Work HVO využívá pokročilou technologii k zajištění ochrany v prostředí s více riziky. Tato jedinečná směs vláken, která je neodmyslitelně ohnivzdorná a antistatická, má vysoce účinné vlastnosti odvádění vlhkosti. Modaflame Work HVO je certifikován podle řady norem včetně EN ISO 20471 a RIS 3279 a poskytuje vynikající všestrannost a ochranu.
Kontrastní tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Popis kontrastu:
Tkanina Modaflame™ Work Stretch je ze své podstaty trvale nehořlavá a kombinuje 60 % modakrylu, 35 % bavlny, 4 % elastanu a 1 % uhlíkových vláken. Modaflame™ Work Stretch je elastický pro snadný pohyb a větší pružnost, což přispívá k jeho pohodlí, odolnosti a antistatické ochraně.
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka