Oblečenie Black s

Č. pol.: FR503BKRS
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba schwarz
Veľkosť Unisex S

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FR503BKRS
EAN/GTIN 5036108368402
Číslo výrobcu FR503BKRS

Popis

Popis:

Současná kombinéza FR vyrobená z naší vlastní látky Modaflame 280 g. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další klíčové funkce patří nekovové komponenty, předhýbané rukávy, delší zadní část, nastavitelné manžety, vyšívaná loga FR a více kapes pro dostatek úložného prostoru.,

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Víceúčelové kapsy
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Zadní průduch pro prodyšnost a pohodlí
  • CE-KAT III
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Nastavitelná guma na vnitřní straně zadního pasu pro bezpečné uchycení
  • Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
  • Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
  • Kapsa na metr
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • CE certifikace
  • Nemagnetické - bez niklu a železa
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1,C1,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Work: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Kontrastní tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Popis kontrastu:
Tkanina Modaflame™ Work Stretch je ze své podstaty trvale nehořlavá a kombinuje 60 % modakrylu, 35 % bavlny, 4 % elastanu a 1 % uhlíkových vláken. Modaflame™ Work Stretch je elastický pro snadný pohyb a větší pružnost, což přispívá k jeho pohodlí, odolnosti a antistatické ochraně.
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka