Popis:
Současné klahoty s laclem FR vyrobené z naší vlastní látky Modaflame 280g. Inovativní designové prvky jako strečové obložení poskytují vynikající pohodlí a flexibilitu v klíčových pohybových oblastech. Mezi další praktické funkce patří pas s boční gumou, kapsy na kolenní chrániče, které nabízejí mimořádnou ochranu za všech pracovních podmínek, vyšívaná loga FR a několik kapes, které zajišťují bezpečné skladování.
Charakteristika:
- Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Víceúčelové kapsy
- Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Nažehlovací reflexní páska pro větší viditelnost
- CE-KAT III
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Kontrastní barvení pro další styly
- Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Kapsa na metr
- 9 kapes pro uložení věcí
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- Označeno UKCA
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Modaflame Work: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Kontrastní tkanina: Modaflame Work Stretch: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 60% Modakryl, 36% Bavlna, 3% Elastan, 1% Uhlíkové vlákno
Popis kontrastu:
Tkanina Modaflame™ Work Stretch je ze své podstaty trvale nehořlavá a kombinuje 60 % modakrylu, 35 % bavlny, 4 % elastanu a 1 % uhlíkových vláken. Modaflame™ Work Stretch je elastický pro snadný pohyb a větší pružnost, což přispívá k jeho pohodlí, odolnosti a antistatické ochraně.
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;