Popis:
Moderní pracovní kalhoty vyrobené z lehké bavlněné tkaniny FR s jemnými strečovými panely, které umožňují větší volnost pohybu ve všech pracovních polohách. Je vybaven funkcemi, včetně klínu v rozkroku, dvou řadových kapes na kolena a nastavitelné délky nohou pro větší pohodlí. Multifunkční stehenní kapsy poskytují bezpečné uložení telefonů, per a nástrojů.
Charakteristika:
- Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Snadný přístup cargo kapsy
- Kapsa na metr
- Dvě zadní kapsy
- Roztažitený stretchový klín poskytuje maximální flexibilitu
- Nastavitelná délka nohavic pro přizpůsobení uživateli
- Nemagnetické - bez niklu a železa
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- 8 kapes pro uložení věcí
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Označeno UKCA
- CE-KAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní tkanina: Stretch Bizflame Plus: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Kontrastní složení: 97% bavlna, 2% elastan, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;