Popis:
Tyto odolné kalhoty nabízejí pohodlí, pevnost a ochranu podle několika norem EN. Mezi přednosti patří pohodlný pas, kapsa s pravidly a praktická kapsa na zadní straně.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Kapsa na metr
- Zadní kapsa
- Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
- Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
- CE certifikace
- CE-KAT III
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 330
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů