Standardní kabát FR Navy L R

Č. pol.: FR34NARL
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
Číslo položky FR34NARL
EAN/GTIN 5036108351916
Číslo výrobcu FR34NARL

Popis

Popis:

Nehořlavý kabát určený k nošení na nehořlavých oděvech. Je vyrobena z pohodlné, lehké a vysoce inovativní keprové látky odolné proti ohni.,

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Odlehčené
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Uspořádání pro tužky na levé kapse
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Lehké a pohodlné
  • CE certifikace
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2,F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 9.1cal/cm² )

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka