Popis:
Kromě antistatické ochrany vám prodyšná látka v tomto krku posádky vyhovující NFPA2112 udrží chlad a pohodlí po celý den. Žebrované manžety udržují dlouhé rukávy na svém místě a skrytý rukáv a náprsní kapsa se stánkem na tužky poskytují dostatečné a bezpečné uložení.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Kapsa na rukávu
- Skrytá náprsní kapsa
- Raglánové rukávy pro pohodlné nošení
- Nehořlavé žebrované manžety pro zvýšení bezpečnosti
- FR aramidová nit pro extra odolnost a ochranu
- 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
- ARC2
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13CAL/CM²)
- NFPA® 2112
- NFPA® 70E
- ASTM F1506
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 10 CAL/CM² (HAF 82.3%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Knit: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 237
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;