Popis:
Tento náprsenka a šle jsou vyrobeny s vysoce viditelnou reflexní páskou dvojitě prošitou pro zvýšení odolnosti. Mezi vlastnosti patří třikrát prošité švy, vysoce viditelné pruhy na nohavicích, dvě přední kapsy s nášivkou, jedna kapsa podle pravidel, jedna přední náprsní kapsa, jedna zadní kapsa s klopou a zapínáním na cvočky a nastavitelný spodní otvor na nohavicích.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Třída 2 svařovací ochrany
- Kapsa na metr
- Zadní kapsa
- Elastické ramenní popruhy
- Nastavitelný spodní lem na suchý zip
- Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
- Trojité švy pro extra pevnost
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- 7 kapes pro uložení věcí
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
- CE-KAT III
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;