Portwest Ultra 2bodový postroj Black/Orange S/M/L R

Č. pol.: FP72K1RS/M/L
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
Číslo položky FP72K1RS/M/L
EAN/GTIN 5036108327416
Číslo výrobcu FP72K1RS/M/L

Popis

Popis:

Tento celotělový postroj má zadní dorzální D-kroužek a přední D-kroužky se 3 nastavovacími body. Rychloupínací přezky pro snadnou montáž. Indikátory jsou instalovány jako pomůcka při inspekcích.

Charakteristika:

  • Bod přizpůsobení nohou
  • Bod přizpůsobení na prsou
  • Bod přizpůsobení na ramenou
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Dorsální D-kroužek
  • Ukazatele pádu
  • Maximální jmenovité zatížení 140 kg
  • Životnost 10 let od data výroby uvedeného na štítku produktu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení

Norma:

  • EN 361:2002 (140KG)

Materiál:

Materiál: Nylonový popruh; Slitina ocele, tepelně zpracovaná;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka