Siloměry SAUTER FL 50, Max N 50 N, odečet 0,02 N

Č. pol.: FL 50
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FL 50
EAN/GTIN 4045761138865
Číslo výrobcu FL 50
Číslo L L40250 507

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Interní paměť dat
  • Spojitý analogový výstup: Lineární napěťový signál v závislosti na zátěži (-2 až +2 V)
  • Standardní nástavce: podle obrázku
  • Dodáváno v robustním kufříku Standardně rozhraní RS-232, pouze pro připojení k tiskárně Standardně rozhraní USB

Charakteristika:

  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,2 % z [Max.]
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 175 × 75 × 30 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 10 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.