Siloměry SAUTER FL 2K, Max. N 2,5 kN, odečet 1 N

Č. pol.: FL 2K
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FL 2K
EAN/GTIN 4045761138919
Číslo výrobcu FL 2K
Číslo L L40250 1344

Popis

Popis:

  • Výkonný digitální siloměr s grafickým displejem pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Robustní kovové pouzdro pro dlouhodobé používání v náročných podmínkách prostředí
  • Možnost montáže na všechny zkušební stojany SAUTER
  • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Interní datová paměť až pro naměřené hodnoty
  • Spojitý analogový výstup: Lineární napěťový signál v závislosti na zátěži (-2 až +2 V)
  • SAUTER FL 2K: s externí měřicí buňkou, oky oje a přítlačnými deskami v dodávce

Charakteristika:

  • Interní měřicí frekvence: 1000 Hz
  • Přesnost měření: 0,2 % z [Max.]
  • Ochrana proti přetížení: 120 % hodnoty [Max]
  • Rozměry pouzdra Š × H × V 175 × 75 × 30 mm
  • Rozměry měřící buňky Š × H × V 76,2 x 51 x 19 mm
  • Vlákno: M12
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 10 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 8 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,55 kg