Váha stola max. 65 kg; d = 0.001 kg

Č. pol.: FKB 65K1
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
Číslo položky FKB 65K1
EAN/GTIN 4045761312395
Číslo výrobcu FKB 65K1

Popis

Popis:

Ideální pro vysoce přesné vážení v průmyslovém prostředí díky vysokému rozlišení až 360 000. 360 000 bodů; Pouzdro s robustní hliníkovou pánví odlévanou pod tlakem zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí techniku a je necitlivé na každodenní používání; Obzvláště praktické: Díky velkým vážicím rozsahům a kompaktním rozměrům lze vážit těžká břemena s vysokou přesností i ve stísněných prostorách. Užitečné pro zjišťování nejmenších rozdílů v hmotnosti, např. použitého plynu, otěru mechanických částí, vzorků hornin, minerálů, drúz, stříbra atd.; funkce PRE-TARE: pro ruční předvytažení známé hmotnosti nádoby, užitečné pro kontrolu množství náplně; Volně programovatelná vážicí jednotka: , např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnosti na jednotku plochy g/m² (papír, tkanina, plech atd.) nebo podobně; Modely s rozlišením 240 000 bodů: : Ukazatel vodováhy a patní šrouby : pro přesné vyrovnání váhy ve standardní výbavě; Kryt proti prachu součástí dodávky;

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka