Stolní váha Max 36 kg; d=0,0002 kg

Č. pol.: FKB 36K0.2
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FKB 36K0.2
EAN/GTIN 4045761357556
Číslo výrobcu FKB 36K0.2

Popis

Popis:

  • Díky vysokému rozlišení až 180 000 bodů je ideální pro vysoce přesné vážení v průmyslovém prostředí
  • Robustní kryt z plastového tlakového odlitku: zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí technologii a je necitlivý na každodenní používání
  • Mimořádně praktické: díky velkému vážicímu rozsahu a kompaktním rozměrům lze vážit těžké náklady s vysokou přesností i ve stísněných prostorách. Užitečné pro zjišťování nepatrných hmotnostních rozdílů, jako jsou vyhořelý plyn, otěr mechanických částí, vzorky hornin, minerálů, drúz, stříbra atd
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, například RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou je, že adaptéry rozhraní KUP se zde jednoduše zapojují, tj. dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání krytu váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos váhových dat do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích řídicích zařízení nebo počítačů
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předběžné vážení známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnost na jednotku plochy g/m² (papír, látka, plech atd.) atd
  • Vodováha a patní šrouby pro přesné vyrovnání váhy jsou součástí standardní výbavy
  • Prachový kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 340 × 240 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V, 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost cca 7 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka