Stolní váha Max 16000 g; d=0,05 g

Č. pol.: FKB 16K0.05
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FKB 16K0.05
EAN/GTIN 4045761357532
Číslo výrobcu FKB 16K0.05
Číslo L L40250 1062

Popis

Popis:

  • Díky vysokému rozlišení až 320 000 bodů ideální pro vysoce přesné vážení v průmyslovém prostředí
  • Robustní kryt z tlakově litého plastu: zajišťuje stabilní stojan, chrání vážicí techniku a je necitlivý na každodenní používání
  • Obzvláště praktické: díky velkému vážicímu rozsahu a kompaktním rozměrům lze vážit těžká břemena s vysokou přesností i ve stísněných prostorách. Užitečné pro zjišťování nejmenších rozdílů v hmotnosti, např. vyhořelého plynu, otěru na mechanických dílech, vzorků hornin, minerálů, drúz, stříbra atd
  • Průmysl 4.0: Integrovaný univerzální port KERN (KUP) umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako je RS-232, USB, Bluetooth, WLAN nebo Ethernet. Vynikající výhodou zde je, že adaptéry rozhraní KUP se jednoduše zapojují, tj. dodatečná instalace rozhraní je pohodlně možná bez otevírání skříně váhy nebo složité instalace. Adaptéry rozhraní umožňují pohodlný přenos dat z vážení do sítí, PC, chytrých telefonů, tabletů, notebooků, tiskáren atd. Kromě toho lze do váhy prostřednictvím připojených zařízení posílat také řídicí příkazy a vstupní data. Tip: S rozšiřujícím boxem KERN YKUP-13 lze na váze paralelně provozovat až tři adaptéry rozhraní KUP
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače
  • Funkce PRE-TARE pro ruční přednačítání známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnosti na jednotku plochy g/m² (papír, látka, plech atd.) atd
  • Standardně dodávané vodováhy a patky pro přesné vyrovnání váhy
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, nerezová ocel, š×h 340×240 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V, 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 20 h
  • Čistá hmotnost cca 7 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka