Digitální siloměry SAUTER FK 10.

Č. pol.: FK 10
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FK 10
EAN/GTIN 4045761139480
Číslo výrobcu FK 10
Číslo L L40250 2167

Popis

Popis:

  • Robustní měřidlo tahové a tlakové síly pro jednoduchá měření
  • Bezpečná obsluha díky ergonomickému designu pouzdra
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty (hodnota je ″zmrazena″ na cca 10 s) nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Volitelné jednotky: N, lbf, kgf, ozf
  • Automatické vypnutí
  • Možnost montáže na všechny zkušební stojany SAUTER

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Interní měřicí frekvence: 100 Hz
  • Ochrana proti přetížení: 200 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 195 × 82 × 35 mm
  • Vlákno: M8
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí balení, 6×1,5 V AA
  • Čistá hmotnost přibližně 0,75 kg