Digitální siloměry SAUTER FH-M

Č. pol.: FH 50K
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FH 50K
EAN/GTIN 4045761140646
Číslo výrobcu FH 50K

Popis

Popis:

  • Univerzální digitální siloměr pro měření tahové a tlakové síly s externí měřicí buňkou
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Volitelné jednotky: N, kN, kgf, tf
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Nastavitelná horní a dolní mezní hodnota, ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Automatické vypnutí
  • Interní datová paměť až pro 10 naměřených hodnot
  • Balíček mini statistik: Průměrování až 10 uložených hodnot a min, max, n

Charakteristika:

  • Rychlost přenosu do PC cca 25 naměřených hodnot za sekundu
  • Přesnost měření: 0,5 % z [Max]
  • Ochrana proti přetížení: 150 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š×H×V 230×66×36 mm,230×66×36 mm
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 12 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 4 h
  • [1]] Tažná oka a přítlačné desky jsou součástí dodávky
  • délka kabelu: cca 3 m

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka