Stolní váha; Max 6 kg, d = 1 g

Č. pol.: FFN 6K1IPN
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FFN 6K1IPN
EAN/GTIN 4045761134072
Číslo výrobcu FFN 6K1IPN

Popis

Popis:

  • Celoplošná stolní váha chráněná nerezovou ocelí a krytím IP65, rovněž s certifikátem o ověření [M]
  • Podporuje vás ve vašem systému kvality v souladu s HACCP
  • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze v bateriovém režimu)
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (kuchyně, prodejna, jídelna, potravinářská laboratoř atd.)
  • Pouzdro a vážicí deska z nerezové oceli, proto nerezaví a díky hladkému povrchu se snadno čistí
  • Zapuštěné úchyty na spodní straně pro snadnou přepravu váhy

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 233 × 193 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 243×300×127 mm
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 50 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
  • Čistá hmotnost přibližně 4,0 kg
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka