Popis:
Maximální pohodlí a bezpečnost. Vynikající ohebnost a odolnost díky složení se vzduchovými bublinami ve speciálně vyvinuté PU směsi. ,Vaše nohy budou v zimě v teple a v létě v chladu. Speciálně tvarované panely zajišťují lepší ochranu v oblastech s vysokým oděrem. ,Kick-off výstupek pro snadné zouvání. Zahrnuje ocelovou špičku, ocelovou mezipodešev, antistatické prvky a protiskluzové vlastnosti SRC. Vyjímatelná stélka, kterou lze prát na 30 °C. CI izolační vlastnosti do -17 °C. ,
Charakteristika:
- Vynikající izolační vlastnosti až do -17 stupňů
- Plně vodotěsné
- Vylepšený dezén pro lepší trakci na nerovném terénu
- Další ortopedické, omyvatelné, antibakteriální, odnímatelné vložky do bot s podporou klenby a tlumením nárazů v patě
- Izolace proti chladu
- Ochranná ocelová špička
- Ocelová stélka odolná proti propíchnutí
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Antistatická obuv
- Oblast paty absorbující energii
- 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
- SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
- Podešev odolná vůči palivu a oleji
Norma:
- EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)
Materiál:
Horní: Mono PU
Horní informace: Jednohustotní PU
Podrážka: Mono PU
Informace o podrážce: Jednohustotní PU