Popis:
Maximální pohodlí a dlouhotrvající výdrž. Vynikající ohebnost a odolnost díky složení se vzduchovými bublinami ve speciálně vyvinuté PU směsi. Vaše nohy budou v zimě v teple a v létě v chladu. Speciálně tvarované panely zajišťují lepší ochranu v oblastech s vysokým oděrem. Kick-off výstupek zajistí snadné zouvání. Antistatické a certifikované SRC. Vyjímatelná stélka, kterou lze prát na 30 °C. CI izolační vlastnosti do -17 °C. ,
Charakteristika:
- Vynikající izolační vlastnosti až do -17 stupňů
- Plně vodotěsné
- Vylepšený dezén pro lepší trakci na nerovném terénu
- Další ortopedické, omyvatelné, antibakteriální, odnímatelné vložky do bot s podporou klenby a tlumením nárazů v patě
- Antistatická obuv
- Oblast paty absorbující energii
- 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
- SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Podešev odolná vůči palivu a oleji
- Izolace proti chladu
- 100% nekovové
Norma:
- EN ISO 20347:2022+A1:2024 O4 (FO CI SR)
Materiál:
Horní: Mono PU
Horní informace: Jednohustotní PU
Podrážka: Mono PU
Informace o podrážce: Jednohustotní PU