Portwest Compositelite Traction 10 inch (25cm) bezpečnostné topánky S3 HRO CI WR Black 38

Č. pol.: FD01BKR38
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
Trieda ochrany S3
Názov výrobcu FD01
Veľkosť obuvi EÚ 38
Farba čierna
Typ výrobku Sicherheitsstiefel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FD01BKR38
EAN/GTIN 5036108201372
Číslo výrobcu FD01BKR38

Popis

Popis:

Kombinace komfortu, podpory kotníku, bezkonkurenčních protiskluzových vlastností a nejlepších materiálů a komponentů představuje Compositelite Traction Safety Boot. Lehká konstrukce se zapínacím zipem, voděodolnou kůží S3 a voděodolnou a prodyšnou membránou, která udržuje nohy suché v nejtvrdších podmínkách. Speciálně navržená podešev PU / pryž poskytuje vynikající odolnost proti skluzu a stabilitu v těch nejnáročnějších podmínkách.

Charakteristika:

  • Speciálně navržená podešev pro snížení únavy nohou
  • Konstrukce jazyka pro lepší odolnost proti pronikání vody
  • Technická podpora kotníku
  • Úhlová horní linie pro lepší přizpůsobení a flexibilitu nohou
  • Rychloupínací zip pro okamžitý přístup
  • Tepelně odolná podešev 300°C
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Kompozitní tužinka pro zvýšenou ochranu
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolná membrána pro pohodlí suchých nohou
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Izolace proti chladu
  • Širší provedení
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Lícová kůže pro dlouhodobou ochranu

Norma:

  • EN ISO 20345: 2011 S3
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Horní: Kůže Buffalo Crazy Horse
Podrážka: PU/pryž

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka