Stolní váha Max 3000 g; d=1 g

Č. pol.: FCE 3K1N
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FCE 3K1N
EAN/GTIN 4045761202702
Číslo výrobcu FCE 3K1N
Číslo L L40250 781

Popis

Popis:

  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí tlačítek
  • velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty hmotnosti do cca 3 s
  • Vhodné jako kompaktní váhy na dopisy a balíky, zejména ve stísněných prostorách
  • Vhodné jako třídicí, vychystávací nebo jednoduchá kontrolní váha ve výrobě nebo expedici
  • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty vážení do cca 3 s
  • Vhodné jako kompaktní váhy na dopisy a balíky, zejména ve stísněných prostorech
  • Vhodné jako třídicí, vychystávací nebo jednoduchá kontrolní váha ve výrobě nebo expedici
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast, š × h 253 × 228 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 270×323×110 mm
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 12 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 2,4 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka