Tabuľová váha FCB 6K0.5, rozsah váženia 6000 g, čitateľnosť 0.5 g.

Č. pol.: FCB 6K0.5
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FCB 6K0.5
EAN/GTIN 4045761202689
Číslo výrobcu FCB 6K0.5
Číslo L L40250 98

Popis

Popis:

  • Druhý displej: na zadní straně váhy
  • Funkce PRE-TARE: pro ruční předběžné vážení známé hmotnosti nádoby, užitečné pro kontrolu množství náplně
  • Vysoká mobilita:: díky provozu na baterie/dobíjecí baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci, vhodné pro použití na více místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Datové rozhraní RS-232: standardně
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti nádoby, užitečná pro kontrolu množství náplně
  • Vysoká mobilita: Díky provozu na baterie/dobíjecí baterie (volitelně) a kompaktní, lehké konstrukci je vhodný pro použití na několika místech (výroba, sklad, expedice atd.)
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, plast, nerezová ocel, š × h 253 × 228 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 270×323×110 mm
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 12 h
  • Čistá hmotnost přibližně 3,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C