Siloměry SAUTER FC 500, Max N 500 N, odečet 0,1 N

Č. pol.: FC 500
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FC 500
EAN/GTIN 4045761160873
Číslo výrobcu FC 500
Číslo L L40250 1403

Popis

Popis:

  • Kompaktní siloměr
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Kovové pouzdro pro trvalé použití v náročných podmínkách
  • Ukazatel kapacity: Stoupající světelný pás indikuje stále dostupný měřicí rozsah
  • Bezpečnost: Pokud zatížení překročí 110 % měřicího rozsahu, jednotka vydá jasný akustický a optický signál
  • Interní paměť pro až 500 měření
  • Standardně USB a kabel rozhraní
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard, pouze pro připojení k tiskárně
  • Možnost volby: funkce AUTO-OFF nebo nepřetržitý provoz
  • Volitelné jednotky: N, kgf, ozf, lbf

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 0,3 % z [Max.]
  • Přenosová rychlost do počítače až 200 odečtů za sekundu
  • Ochrana proti přetížení: 150 % hodnoty [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 135 × 73 × 34 mm
  • Vlákno: M6
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 20 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 4 h
  • Čistá hmotnost přibližně 0,45 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka