Siloměry SAUTER FC 100, Max N 100 N, odečet 0,1 N

Č. pol.: FC 100
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FC 100
EAN/GTIN 4045761160866
Číslo výrobcu FC 100
Číslo L L40250 1823

Popis

Popis:

  • Kompaktní siloměr
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Volitelné jednotky: N, kgf, ozf, lbf
  • Funkce Peak Hold pro záznam špičkové hodnoty nebo funkce Track pro průběžné zobrazení měření
  • Standardně USB a kabel rozhraní
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Horní a dolní mezní hodnota nastavitelná v rozmezí 10 až 100 % hodnoty [MAX], ve směru tahu a tlaku. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Ukazatel kapacity: Stoupající světelný pás indikuje stále dostupný měřicí rozsah
  • Datové rozhraní RS-232 jako standard, pouze pro připojení k tiskárně
  • Kovové pouzdro pro trvalé použití v náročných podmínkách
  • Bezpečnost: Pokud zatížení překročí 110 % měřicího rozsahu, jednotka vydá jasný akustický a optický signál
  • Interní paměť pro až 500 měření

Charakteristika:

  • Přenosová rychlost do počítače až 200 odečtů za sekundu
  • Ochrana proti přetížení: 150 % hodnoty [Max]
  • Čistá hmotnost přibližně 0,95 kg
  • Provoz na baterie interní, standardní, provozní doba až 20 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 4 h
  • Vlákno: M6
  • Přesnost měření: 0,3 % z [Max.]
  • Celkové rozměry Š × H × V 145 × 73 × 34 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka