Popis:
Navrženo pro ochranu spodní části těla, Solar FB31 jsou vyrobeny s využitím vysoce výkonné tkaniny Nomex Tough. Moderní design nabízí vysokou volnost pohybu, odnímatelné ramenní pásky, elastická boční část a pod příklopcem. Mezi vlastnosti patří nízký šev v rozkroku, neodepínatelné ramenní šle, boční elastická guma a přední poklopec.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Kryté zapínání kapuce
- Nastavitelný ramenní popruh pro větší pohodlí
- Ergonomická rychloupínací spona
- Proužek na lemu
- CE certifikace
- Nehořlavá páska pro průmyslové praní
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- Součást sady
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR viskóza
Složení skořepiny: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing FR viskóza
Hmotnost skořepiny gm: 260
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře ve stínu; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;