Vesta Iona Red L/XL R

Č. pol.: F474RERL/XL
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
Číslo položky F474RERL/XL
EAN/GTIN 5036108213672
Číslo výrobcu F474RERL/XL

Popis

Popis:

Tato bezpečnostní vesta poskytuje funkci viditelnosti. Praktický doplněk ke zvýšení viditelnosti. K dispozici v široké škále barev.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Tento produkt nesplňuje požadavky ANSI / ISEA 107-2015
  • Nové barvy
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka