Kalhoty do deště Classic Iona Navy M R

Č. pol.: F441NARM
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
Číslo položky F441NARM
EAN/GTIN 5036108213115
Číslo výrobcu F441NARM

Popis

Popis:

Klasické kalhoty Iona Rain Trouser nabízí lepší viditelnost ve špatných podmínkách. Má elastický pas, boční přístupové kapsy a nastavitelný spodní lem na cvočky pro bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Lehká, voděodolná tkanina s podlepenými švy zabrańující pronikání vody
  • Boční kapsy
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Nastavitelné lemy pro bezpečné uchycení
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Maloobchodní balení
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lepené švy pro další ochranu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka