Fleece Iona Lite Navy XS R

Č. pol.: F433NARXS
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
Číslo položky F433NARXS
EAN/GTIN 5036108256754
Číslo výrobcu F433NARXS

Popis

Popis:

Tato fleece bunda nabízí maximální ochranu a užitné vlastnosti a také vysokou viditelnost. Extrémně teplý fleece s protižmolkovou úpravou, síťovaná podšívka umožňuje dobré větrání a tím zvyšuje komfort uživatele. Podšívka ze síťoviny umožňuje dobré větrání a zvyšuje pohodlí uživatele.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Kapsy na zip
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Stahování v lemu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 400
Hmotnost skořepiny oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka