Popis:
Tato fleece bunda nabízí maximální ochranu a užitné vlastnosti a také vysokou viditelnost. Extrémně teplý fleece s protižmolkovou úpravou, síťovaná podšívka umožňuje dobré větrání a tím zvyšuje komfort uživatele. Podšívka ze síťoviny umožňuje dobré větrání a zvyšuje pohodlí uživatele.
Charakteristika:
- Odolná protižmolková fleece tkanina
- Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
- Kapsy na zip
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Stahování v lemu
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 14058 Class 2
- EN 17353 Type B3
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 400
Hmotnost skořepiny oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů