Žací nůž na trávu 46 cm

Č. pol.: F016800638
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
Číslo položky F016800638
EAN/GTIN 4059952628004
Číslo výrobcu F016800638

Popis

Popis:

  • Ostrý nůž pro čistý řez.
  • Odolná, kalená ocel pro dlouhou životnost.
  • Vhodné pro sekačku na trávu GRA 18V2-46 s kovovým krytem

Charakteristika:

  • Průměr řezného kruhu: 460 cm
  • Objem: 1,944 dm3
  • Celková hmotnost: 0,61 kg
  • Hmotnost: 0 415 kg
  • Čistá hmotnost: 0,43 kg
  • Šířka kóty: 90 mm
  • Rozměr výšky: 40 mm
  • Délka kóty: 540 mm
  • Tloušťka čepele: 2,5 mm
  • Kompatibilní s : GRA 18V2-46

Rozsah dodávky:

  • Kotouč sekačky na trávu 46 cm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka