Jednoruční svěrka EZL 600/80

Č. pol.: EZL60-8
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
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EZL60-8
EAN/GTIN 4008158041179
Číslo výrobcu EZL60-8
Číslo L L80030 403

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 2 700 N
  • Možnost změny polohy pro rozprostření - u EZM, EZL, EZXL bez použití nářadí díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu s tlačítkem na horní straně
  • Ergonomicky tvarovaná dvousložková plastová rukojeť s čerpacím mechanismem a integrovanou uvolňovací pákou za lištou
  • Pogumované ochranné kryty s křížovým hranolem pro bezpečné uchycení kulatých, špičatých a hranatých dílů
  • Ovládání jednou rukou bez námahy
  • Samoobslužné balení

Charakteristika:

  • Režie: 80 mm
  • Materiál / povrch:
    • Kolejnice z oceli kalená, leštěná
    • Páka z vyztuženého plastu PA6
    • Horní a dolní část z vyztuženého plastu PA6
    • Plastové ochranné krytky
  • Kolejnice: 18x5 mm
  • Upínací síla: 1400 N
  • Rozpětí křídel: 600 mm
  • Rozmetání druhé: 160-750 mm

Výhoda:

Univerzální použití
  • Řada jednoručních třmenů EZ nabízí mnoho aplikací:
  • Díky různým variantám ve čtyřech velikostech s rozpětím od 110 do 900 mm a upínacím silám od 200 N do 2 700 N.
  • Příčný hranol integrovaný do plastových ochranných krytek zajišťuje bezpečné upevnění kulatých, špičatých a úhlových částí
  • Přepínáním horní části z upínačů na rozmetadla – pro velikosti EZM, EZL a EZXL, bez nářadí díky uvolňovacím mechanizmům pomocí tlačítka
Praktické pohodlí
  • Kompletní řada nabízí ergonomickou manipulaci díky sofistikované technologii:
  • Díky vysoce kvalitní 2komponentní plastové rukojeti s pákou čerpadla za rampou pro bezpečný přístup z obou směrů
  • Uvolňovací páka integrovaná v rukojeti umožňuje rychlé nastavení posuvného držáku a uvolnění svorky
Robustní konstrukce
  • Zde moderní optika splňuje dlouhověkost:
  • Použitím vysoce kvalitních materiálů, jako je polyamid vyztužený skelnými vlákny pro horní a dolní část, jakož i temperované a leštěné oceli pro dutou profilovou kolejnici
  • Plastový kryt chrání mechanismus rukojeti před prachem a třískami.

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Schodišťové konstrukce
  • Suché stavby
  • Vybavení kuchyně a obchodu
  • Upnutí a roztažení jednou rukou

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka