Řada bitů 6 - Groove dlouhý Torx T20

Č. pol.: EX.620
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EX.620
EAN/GTIN 3148510258645
Číslo výrobcu EX.620
Číslo L L60130 6448

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,84
  • d [mm]: 5,6
  • L [mm]: 70
  • Torx [č.]: T20
  • [g]: 9,80

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka