Přesné váhy; Max 6000 g, d = 0,1 g

Č. pol.: EWJ 6000-1SM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Presná váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky EWJ 6000-1SM
    EAN/GTIN 4045761195004
    Číslo výrobcu EWJ 6000-1SM

    Popis

    Popis:

    • Pohodlná filozofie ovládání: Všechny hlavní funkce mají vlastní tlačítko na ovládacím panelu
    • vnitřní automatické nastavení: , časově řízená každé 2 h, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě
    • Ukazatel kapacity: Zvětšující se sloupcový displej zobrazuje stále dostupný rozsah vážení
    • KERN zkušební závaží EWJ-SM: Levná verze bez datových rozhraní
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
    • Interní automatická kalibrace, řízená každé 2 hodiny, zaručuje vysokou přesnost a je nezávislá na místě
    • Indikátor kapacity: Zvyšující se sloupcový displej ukazuje zbývající dostupný rozsah vážení
    • KERN EWJ-SM: Levná verze bez datových rozhraní
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 16,5 mm
    • Rozměry vážicí plochy Š × H 155 × 145 mm
    • Celkové rozměry Š × H × V 215 × 330 × 105 mm
    • Přípustný rozsah okolní teploty: 15 °C/30 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka