Oblečenie Black L

Č. pol.: EV480BKRL
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať

na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EV480BKRL
EAN/GTIN 5036108417933
Číslo výrobcu EV480BKRL

Popis

Popis:

Texturovaný fleece EV4 je vyroben z vysoce kvalitního žakárového fleecu, který zajišťuje pružnost a lepší ergonomii. Tkanina s perfektní gramáží, která vás v zimě udrží v teple a zároveň má možnost vrstvení. Mezi funkce patří dvě bezpečné náprsní kapsy se zipy a elastické manžety pro bezpečné uchycení.

Charakteristika:

  • Měkké a pohodlné
  • Pracovní oděvy pro všechna roční období
  • Měkký strečový fleece s knotovou úpravou poskytuje teplo a sucho
  • Úzký střih se strečovou tkaninou
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: EzeeCool 100% Polyester Fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 215
Hmotnost skořepiny oz: 6.5
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka