Popis:
EV4 Softshell je precizně navržen s použitím revoluční prodyšné, voděodolné a větruodolné tkaniny. Jeho design inspirovaný sportem zahrnuje delší délku zad, dynamicky tvarované rukávy, nastavitelné manžety, reflexní lemy a několik bezpečných kapes pro dostatek úložného prostoru. Ideální volba pro moderního pracovníka.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Moderní design s ergonomickým střihem
- Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
- ActiReach™ Aktivní průramek pro ergonomické překonávání rukou
- Laserem vyřezané otvory pro dodatečné větrání
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Kapsa na mobilní telefon
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Boční kapsy na zip
- Kapsa na hrudi na zip
- Kapsa na rukávu
- Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- CorePro™ Armour na loktech a ramenou pro maximální odolnost proti oděru
- 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
- 3 vrstvy
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 315
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;