Řada bitů 1 - Šestihran 5 mm

Č. pol.: ETS.105
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ETS.105
EAN/GTIN 3148510256344
Číslo výrobcu ETS.105
Číslo L L60130 1482

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Kulová hlava umožňuje šroubování se sklonem až 30°
  • Pro ruční šroubování

Charakteristika:

  • L [mm]: 25
  • 6-hrana [mm]: 5,0
  • [g]: 6

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka