Řada bitů 6 - Groove Slot 4 mm

Č. pol.: ES.604
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ES.604
EAN/GTIN 3148510248301
Číslo výrobcu ES.604
Číslo L L60130 10041

Popis

Popis:

  • Bit, řada 6, pohon vnější šestihran 6,3 mm (1/4″) s drážkou, výstupní drážka 4 mm.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 8,60

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka