Řada bitů 6 - Groove Slot 3 mm

Č. pol.: ES.603
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ES.603
EAN/GTIN 3148510248288
Číslo výrobcu ES.603
Číslo L L60130 9181

Popis

Popis:

  • Bit, řada 6, pohon šestihran 6,3 mm (1/4″) s drážkou, drážka pohonu 3 mm

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 7,70

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka