Řada bitů 1 High Perf - Slot 8 mm

Č. pol.: ES.148T
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ES.148T
EAN/GTIN 3148510249902
Číslo výrobcu ES.148T
Číslo L L60130 4068

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro intenzivní ruční šroubování

Charakteristika:

  • A [mm]: 8,0
  • E [mm]: 1,6
  • L [mm]: 25
  • [g]: 8

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka