Řada bitů 1 High Perf - Slot 4 mm

Č. pol.: ES.134T
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ES.134T
EAN/GTIN 3148510249858
Číslo výrobcu ES.134T
Číslo L L60130 4164

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro intenzivní ruční šroubování

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 25
  • [g]: 2

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.