Řada bitů 1 High Perf - Slot 4,5 mm

Č. pol.: ES.124.5T
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ES.124.5T
EAN/GTIN 3148510249810
Číslo výrobcu ES.124.5T
Číslo L L60130 10295

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro použití s elektrickými nebo pneumatickými šroubováky
  • kromě pneumatických rázových šroubováků /.

Charakteristika:

  • A [mm]: 4,5
  • E [mm]: 0,6
  • L [mm]: 25
  • [g]: 3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka