Řada bitů 0 - Slot 4 mm

Č. pol.: ES.004
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ES.004
EAN/GTIN 3148510245836
Číslo výrobcu ES.004
Číslo L L60130 9919

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro přesné ruční šroubování
  • Lze použít s držákem bitů AEM.M
  • Lze použít s momentovými šroubováky řady A.300MT, A.340MT.

Charakteristika:

  • E [mm]: 0,5
  • E x l [mm]: 0,5 x 4,0
  • L [mm]: 28
  • s drážkou [č.]: 4,0
  • [g]: 3,20

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.