Plošinová váha Max 300 kg; d=0,1 kg

Č. pol.: EOE 300K100
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EOE 300K100
EAN/GTIN 4045761192591
Číslo výrobcu EOE 300K100
Číslo L L40250 1811

Popis

Popis:

  • Vysoká mobilita: díky provozu na baterie a kompaktní, lehké konstrukci je vhodná pro použití na více místech
  • nástěnný držák: pro standardní montáž indikátoru na stěnu
  • funkce Hold: při nestabilních podmínkách vážení se stabilní hodnota hmotnosti vypočítá zprůměrováním
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky, ocel, lakovaná Š×H×V 315×305×57 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Jednotka pro vyhodnocení délky kabelu, spirálový kabel, cca 0,7 - 2 m
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 100 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka