Plošinová váha Max 150 kg; d=0,05 kg

Č. pol.: EOB 150K50XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EOB 150K50XL
EAN/GTIN 4045761192089
Číslo výrobcu EOB 150K50XL

Popis

Popis:

  • Vážicí deska z nerezové oceli: , základna z lakované oceli
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí tlačítek
  • Nástěnný držák: pro standardní montáž indikátoru na stěnu
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se stabilní hodnota hmotnosti vypočítá zprůměrováním
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • Univerzální externí síťový adaptér: součástí dodávky
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 4 tlačítek
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Externí univerzální síťový adaptér je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 950 × 500 × 58 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 2,7 m
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 60 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka