Přesné váhy; Max 12 kg, d = 1 g

Č. pol.: EMS 12K1
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EMS 12K1
EAN/GTIN 4045761124424
Číslo výrobcu EMS 12K1
Číslo L L40250 301

Popis

Popis:

  • Levné laboratorní váhy s velkou vážicí deskou
  • Velká plastová vážicí deska odolná proti nárazům
  • Zvláště plochý design
  • Ergonomicky optimalizovaný ovládací panel s velkými tlačítky a vysoce kontrastním displejem LCD
  • Bezpečná a neklouzavá instalace díky gumovým nožičkám
  • Program CAL pro nastavení přesnosti, externí zkušební závaží za příplatek, viz zkušební závaží

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy: Š × H 175 × 190 mm
  • Materiál vážicí desky: plast
  • Možnost provozu na baterie, blok 9 V, není součástí dodávky, provozní doba až 40 h
  • Celkové rozměry Š×H×V 200×275×50 mm
  • Externí síťový adaptér jako standard
  • Čistá hmotnost přibližně 1,2 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C