Školní váha; Max 200 g, d =0,001 g

Č. pol.: EMB 200-3
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EMB 200-3
EAN/GTIN 4045761111370
Číslo výrobcu EMB 200-3
Číslo L L40250 357

Popis

Popis:

  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 2 tlačítek
  • Váhová funkce zjednodušuje formulaci
  • Zvláště plochá konstrukce
  • Připraveno ke startu: Baterie jsou součástí balení
  • Standardně kruhový průvanový štít, vážicí komora ⌀×V 96x35 mm
  • Háček pro vážení pod podlahou ve standardní výbavě
  • Tip: S volitelnou pomocnou sadou pro stanovení hustoty se KERN YDB-04 hodí také pro školní a výukové použití

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 15 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast: ⌀ 82 mm
  • Materiál vážicí desky: plast s vodivou povrchovou úpravou
  • Čistá hmotnost přibližně 0,85 kg
  • Baterie jsou součástí balení, 9 V blok nebo 9 V blok
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka