Řada bitů 0 - Šestihran 1,3 mm

Č. pol.: EH.001.3
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EH.001.3
EAN/GTIN 3148510231525
Číslo výrobcu EH.001.3
Číslo L L60130 7641

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro přesné ruční utahování
  • pohon 4 mm
  • lze použít s držákem bitů MICRO-TECH® AEM.M
  • lze použít s momentovými klíči řady MICRO-TECH® A.300MT a A.340MT.

Charakteristika:

  • L [mm]: 28
  • 6-hrana [mm]: 1,3
  • [g]: 3,10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka