Přesné váhy Max 620 g; d=0,001 g

Č. pol.: EG 620-3NM
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
Druh produktu Presná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EG 620-3NM
EAN/GTIN 4045761212633
Číslo výrobcu EG 620-3NM
Číslo L L40250 359

Popis

Popis:

  • Vnitřní kalibrační obvod: pomocí otočného knoflíku na boku zaručuje vysokou přesnost a je nezávislý na umístěníStabilní teplotní odezva:
  • Krátká doba ustálení
  • Vysoká mechanická odolnost:
  • Vysoká stabilita při zatížení v rohu:
  • Ukazatel kapacity: Stoupající sloupcový displej zobrazuje zbývající dostupnou vážicí kapacitu
  • Záznam GLP/ISO: vážených hodnot
  • Sumarizace: počítaných dílů
  • Standardně ochranný štít proti průvanu, vážicí komora š × h × v 158x130x78 mm
  • Včetně protiprachového krytu
  • Stabilní teplotní chování
  • Krátká doba usazování
  • Vysoká mechanická odolnost
  • Vysoká bezpečnost při zatížení rohů
  • Protokolování hodnot vážení podle GLP/ISO
  • Sumarizace počítání dílů
  • Standardní ochranný štít proti průvanu, váhová komora š × h × v 158x130x78 mm
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 17 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, ⌀ 118 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V, bez ochranného štítu 240 × 185 × 75 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,0 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/30 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka