Školní váha EFS 600-1, rozsah vážení 620 g, odečitatelnost 0,1 g

Č. pol.: EFS 600-1
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
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
Druh produktu Kompaktná váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EFS 600-1
EAN/GTIN 4045761252929
Číslo výrobcu EFS 600-1
Číslo L L40250 3549

Popis

Popis:

Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 2 tlačítek, proto se hodí i pro školní a výukové použití.
Velká vážicí deska, ideální pro větší vzorky, sklenice, nádoby atd.
Praktická funkce vážení zjednodušuje formulaci
Obzvláště plochý design
Možnost stohování pro úsporné skladování
Praktický bateriový provoz s běžně dostupnými bateriemi poskytuje velkou flexibilitu a nezávislost na síťových adaptérech, zásuvkách, nabíječkách atd.
Velký displej pro snadné čtení hodnot

Charakteristika:

Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
Celkové rozměry Š×H×V 145×205×46,5 mm
Rozměry Vážicí plocha, plast, š×h 134×127 mm
Čistá hmotnost přibližně 0,45 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka