Školní váha EFS 500-2, rozsah vážení 500 g, odečitatelnost 0,01 g

Č. pol.: EFS 500-2
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Kompaktná váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky EFS 500-2
    EAN/GTIN 4045761252950
    Číslo výrobcu EFS 500-2
    Číslo L L40250 2684

    Popis

    Popis:

    Jednoduché a pohodlné ovládání dvěma tlačítky, proto se hodí i pro školní a výukové použití
    Funkce vážení zjednodušuje přípravu
    Obzvláště plochý design
    Bezpečný a neklouzavý stojan díky gumovým nožičkám
    Možnost stohování pro úsporné skladování
    Praktický bateriový provoz s použitím standardních baterií zajišťuje velkou flexibilitu a nezávislost na síťových adaptérech, zásuvkách, nabíječkách atd.

    Charakteristika:

    Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 15 mm
    Celkové rozměry Š×H×V 145×205×46,5 mm
    Rozměry vážicí plochy, plast, š×h 134×127 mm
    Čistá hmotnost cca 0,45 kg
    Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka